JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
円すいころ軸受 32000番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
56720755
品番
30321D
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・幅B
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
105
外径D(Φmm)
225
幅B(mm)
49
面取寸法r(mm)
4(r1=3)
参考質量(g)
8760
質量(kg)
8.76
寸法d(mm)
105
寸法r(mm)
4(最小)
寸法D(mm)
225
寸法B(mm)
49
寸法C(mm)
36
寸法T(mm)
53.5
寸法r1(mm)
3(最小)
係数
(アキシアル荷重)Y1=0.74、Y0=0.41
作用点a(mm)
69.1
基本定格荷重Cr(kN)
432
基本定格荷重Cor(kN)
396
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
円すいころ軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
1400
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
2000
疲労限荷重Cu(kN)
50.1
定数e
0.81
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方