内径d(Φmm)110
外径D(Φmm)240
幅B(mm)50
面取寸法r(mm)4(r1=3)
参考質量(g)10200
質量(kg)10.2
寸法d(mm)110
寸法r(mm)4(最小)
寸法D(mm)240
寸法B(mm)50
寸法C(mm)36
寸法T(mm)54.5
寸法r1(mm)3(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=0.74、Y0=0.41
作用点a(mm)71.5
基本定格荷重Cr(kN)456
基本定格荷重Cor(kN)429
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1400
許容回転速度(min-1) 油潤滑1900
疲労限荷重Cu(kN)53.5
定数e0.81