内径d(Φmm)120
外径D(Φmm)260
幅B(mm)55
面取寸法r(mm)4(r1=3)
参考質量(g)13700
質量(kg)13.7
寸法d(mm)120
寸法r(mm)4(最小)
寸法D(mm)260
寸法B(mm)55
寸法C(mm)46
寸法T(mm)59.5
寸法r1(mm)3(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.73、Y0=0.95
作用点a(mm)48.9
基本定格荷重Cr(kN)631
基本定格荷重Cor(kN)611
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1500
許容回転速度(min-1) 油潤滑2000
疲労限荷重Cu(kN)76.9
定数e0.35