円すいころ軸受 32000番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)180 外径D(Φmm)380 幅B(mm)75 注文コード56720843 品番30336
参考基準価格(税別)¥316,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は内径d・外径D・幅Bなど31種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)180 外径D(Φmm)380 幅B(mm)75 面取寸法r(mm)5(r1=4) 参考質量(g)39700 質量(kg)39.7 寸法d(mm)180 寸法r(mm)5(最小) 寸法D(mm)380 寸法B(mm)75 寸法C(mm)64 寸法T(mm)83 寸法r1(mm)4(最小) 係数(アキシアル荷重)Y1=1.73、Y0=0.95 作用点a(mm)71 基本定格荷重Cr(kN)1130 基本定格荷重Cor(kN)1110 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状円すいころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑940 許容回転速度(min-1) 油潤滑1300 疲労限荷重Cu(kN)126 定数e0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする