JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
円すいころ軸受 32000番台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56720877
品番
30344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥471,000
この商品は
内径d・外径D・幅B
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
69
寸法d(mm)
220
寸法r(mm)
6(最小)
寸法D(mm)
460
寸法B(mm)
88
寸法C(mm)
73
寸法T(mm)
97
寸法r1(mm)
5(最小)
係数
(アキシアル荷重)Y1=1.73、Y0=0.05
作用点a(mm)
84.6
基本定格荷重Cr(kN)
1570
基本定格荷重Cor(kN)
1680
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
730
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
980
疲労限荷重Cu(kN)
181
定数e
0.35
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方