円すいころ軸受 32000番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)240 幅B(mm)80 注文コード56720938 品番32322
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は内径d・外径D・幅Bなど31種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)240 幅B(mm)80 面取寸法r(mm)4(r1=3) 参考質量(g)16600 質量(kg)16.6 寸法d(mm)110 寸法r(mm)4(最小) 寸法D(mm)240 寸法B(mm)80 寸法C(mm)65 寸法T(mm)84.5 寸法r1(mm)3(最小) 係数(アキシアル荷重)Y1=1.73、Y0=0.95 作用点a(mm)57.3 基本定格荷重Cr(kN)759 基本定格荷重Cor(kN)797 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状円すいころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1600 許容回転速度(min-1) 油潤滑2200 疲労限荷重Cu(kN)97.4 定数e0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする