円すいころ軸受 32000番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)120 外径D(Φmm)260 幅B(mm)86 注文コード56720947 品番32324R
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は内径d・外径D・幅Bなど31種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)120 外径D(Φmm)260 幅B(mm)86 面取寸法r(mm)4(r1=3) 参考質量(g)21800 質量(kg)21.8 寸法d(mm)120 寸法r(mm)4(最小) 寸法D(mm)260 寸法B(mm)86 寸法C(mm)69 寸法T(mm)90.5 寸法r1(mm)3(最小) 係数(アキシアル荷重)Y1=1.73、Y0=0.95 作用点a(mm)61.1 基本定格荷重Cr(kN)997 基本定格荷重Cor(kN)1110 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状円すいころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1500 許容回転速度(min-1) 油潤滑2000 疲労限荷重Cu(kN)132 定数e0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする