32326 円すいころ軸受 32000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56720956

32326 円すいころ軸受 32000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56720956
32326 円すいころ軸受 32000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56720956

円すいころ軸受 32000番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)130外径D(Φmm)280幅B(mm)93注文コード56720956品番32326
参考基準価格(税別)¥217,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
内径d(Φmm)130外径D(Φmm)280幅B(mm)93面取寸法r(mm)5(r1=4)参考質量(g)26500質量(kg)26.5寸法d(mm)130寸法r(mm)5(最小)寸法D(mm)280寸法B(mm)93寸法C(mm)78寸法T(mm)98.75寸法r1(mm)4(最小)係数(アキシアル荷重)Y1=1.73、Y0=0.95作用点a(mm)69.1基本定格荷重Cr(kN)1070基本定格荷重Cor(kN)1160RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状円すいころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑1400許容回転速度(min-1) 油潤滑1800疲労限荷重Cu(kN)134定数e0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする