内径d(Φmm)150
外径D(Φmm)320
幅B(mm)108
面取寸法r(mm)5(r1=4)
参考質量(g)42000
質量(kg)42
寸法d(mm)150
寸法r(mm)5(最小)
寸法D(mm)320
寸法B(mm)108
寸法C(mm)90
寸法T(mm)114
寸法r1(mm)4(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.74、Y0=0.96
作用点a(mm)78.4
基本定格荷重Cr(kN)1550
基本定格荷重Cor(kN)1790
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1200
許容回転速度(min-1) 油潤滑1600
疲労限荷重Cu(kN)195
定数e0.35