内径d(Φmm)170
外径D(Φmm)360
幅B(mm)120
面取寸法r(mm)5(r1=4)
参考質量(g)56900
質量(kg)56.9
寸法d(mm)170
寸法r(mm)5(最小)
寸法D(mm)360
寸法B(mm)120
寸法C(mm)100
寸法T(mm)127
寸法r1(mm)4(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.73、Y0=0.95
作用点a(mm)86.1
基本定格荷重Cr(kN)1640
基本定格荷重Cor(kN)1830
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1000
許容回転速度(min-1) 油潤滑1300
疲労限荷重Cu(kN)193
定数e0.35