円すいころ軸受 32000番台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56721017 品番32338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥466,000
この商品は内径d・外径D・幅Bなど31種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)76.6 寸法d(mm)190 寸法r(mm)6(最小) 寸法D(mm)400 寸法B(mm)132 寸法C(mm)109 寸法T(mm)140 寸法r1(mm)5(最小) 係数(アキシアル荷重)Y1=1.73、Y0=0.95 作用点a(mm)96.5 基本定格荷重Cr(kN)1940 基本定格荷重Cor(kN)2190 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑890 許容回転速度(min-1) 油潤滑1200 疲労限荷重Cu(kN)224 定数e0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする