JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアルころ軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56721263
品番
N306
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
43
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.353
寸法d(mm)
30
寸法r(mm)
1.1(最小)
寸法D(mm)
72
寸法B(mm)
19
寸法Fw(mm)
-
寸法r1(mm)
1.1(最小)
基本定格荷重Cr(kN)
48.3
基本定格荷重Cor(kN)
35.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Ew(mm)
62
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
8700
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
12000
疲労限荷重Cu(kN)
5..00
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方