画像準備中

円筒ころ軸受 NF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56721762 品番 NF314
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法d(mm)70 寸法r(mm)2.1(最小) 寸法D(mm)150 寸法B(mm)35 寸法Fw(mm)- 寸法r1(mm)2.1(最小) 基本定格荷重Cr(kN)198 基本定格荷重Cor(kN)168 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Ew(mm)130 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000 許容回転速度(min-1) 油潤滑5400 疲労限荷重Cu(kN)23.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする