自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728087 品番 1211
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)10 幅B(mm)21 面取寸法r(mm)1.5 参考質量(g)705 質量(kg)0.705 タイプ円筒穴 寸法d(mm)55 寸法r(mm)1.5(最小) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)21 係数(アキシアル)Y1=3.19、Y2=4.94、Y0=3.34 基本定格荷重Cr(kN)26.8 基本定格荷重Cor(kN)10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5800 許容回転速度(min-1) 油潤滑7100 疲労限荷重Cu(kN)0.63 定数e0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする