自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728096 品番 1212
参考基準価格(税別)¥8,210 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)110 幅B(mm)22 面取寸法r(mm)1.5 参考質量(g)900 質量(kg)0.9 タイプ円筒穴 寸法d(mm)60 寸法r(mm)1.5(最小) 寸法D(mm)110 寸法B(mm)22 係数(アキシアル)Y1=3.37、Y2=5.22、Y0=3.53 基本定格荷重Cr(kN)30.2 基本定格荷重Cor(kN)11.6 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5200 許容回転速度(min-1) 油潤滑6400 疲労限荷重Cu(kN)0.73 定数e0.19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする