自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728105 品番 1213
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)120 幅B(mm)23 面取寸法r(mm)1.5 参考質量(g)1150 質量(kg)1.15 タイプ円筒穴 寸法d(mm)65 寸法r(mm)1.5(最小) 寸法D(mm)120 寸法B(mm)23 係数(アキシアル)Y1=3.67、Y2=5.68、Y0=384 基本定格荷重Cr(kN)31 基本定格荷重Cor(kN)12.4 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4800 許容回転速度(min-1) 油潤滑5800 疲労限荷重Cu(kN)0.79 定数e0.17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする