自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728114 品番 1214
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)125 幅B(mm)24 面取寸法r(mm)1.5 参考質量(g)1260 質量(kg)1.26 タイプ円筒穴 寸法d(mm)70 寸法r(mm)1.5(最小) 寸法D(mm)125 寸法B(mm)24 係数(アキシアル)Y1=3.48、Y2=5.38、Y0=3.64 基本定格荷重Cr(kN)34.7 基本定格荷重Cor(kN)13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4600 許容回転速度(min-1) 油潤滑5700 疲労限荷重Cu(kN)0.87 定数e0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする