自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728123 品番 1215
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
内径d(Φmm)75 外径D(Φmm)130 幅B(mm)25 面取寸法r(mm)1.5 参考質量(g)1360 質量(kg)1.36 タイプ円筒穴 寸法d(mm)75 寸法r(mm)1.5(最小) 寸法D(mm)130 寸法B(mm)25 係数(アキシアル)Y1=3.60、Y2=5.58、Y0=3.77 基本定格荷重Cr(kN)38.8 基本定格荷重Cor(kN)15.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4300 許容回転速度(min-1) 油潤滑5300 疲労限荷重Cu(kN)0.97 定数e0.17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする