自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728148 品番 1217
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
内径d(Φmm)85 外径D(Φmm)150 幅B(mm)28 面取寸法r(mm)2 参考質量(g)2070 質量(kg)2.07 タイプ円筒穴 寸法d(mm)85 寸法r(mm)2(最小) 寸法D(mm)150 寸法B(mm)28 係数(アキシアル)Y1=3.61、Y2=5.59、Y0=3.78 基本定格荷重Cr(kN)49.2 基本定格荷重Cor(kN)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3800 許容回転速度(min-1) 油潤滑4600 疲労限荷重Cu(kN)1.2 定数e0.17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする