自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728166 品番 1304
参考基準価格(税別)¥3,860 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)52 幅B(mm)15 面取寸法r(mm)1.1 参考質量(g)163 質量(kg)0.163 タイプ円筒穴 寸法d(mm)20 寸法r(mm)1.1(最小) 寸法D(mm)52 寸法B(mm)15 係数(アキシアル)Y1=2.12、Y2=3.28、Y0=2.22 基本定格荷重Cr(kN)12.4 基本定格荷重Cor(kN)3.35 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000 許容回転速度(min-1) 油潤滑15000 疲労限荷重Cu(kN)0.21 定数e0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする