自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728175 品番 1305
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)62 幅B(mm)17 面取寸法r(mm)1.1 参考質量(g)257 質量(kg)0.257 タイプ円筒穴 寸法d(mm)25 寸法r(mm)1.1(最小) 寸法D(mm)62 寸法B(mm)17 係数(アキシアル)Y1=2.31、Y2=3.57、Y0=2.42 基本定格荷重Cr(kN)18 基本定格荷重Cor(kN)5.05 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑9900 許容回転速度(min-1) 油潤滑12000 疲労限荷重Cu(kN)0.32 定数e0.27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする