自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728184 品番 1306
参考基準価格(税別)¥5,630 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)72 幅B(mm)19 面取寸法r(mm)1.1 参考質量(g)387 質量(kg)0.387 タイプ円筒穴 寸法d(mm)30 寸法r(mm)1.1(最小) 寸法D(mm)72 寸法B(mm)19 係数(アキシアル)Y1=2.40、Y2=3.72、Y0=2.52 基本定格荷重Cr(kN)21.3 基本定格荷重Cor(kN)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑8700 許容回転速度(min-1) 油潤滑11000 疲労限荷重Cu(kN)0.4 定数e0.26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする