自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728193 品番 1307
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)80 幅B(mm)21 面取寸法r(mm)1.5 参考質量(g)510 質量(kg)0.51 タイプ円筒穴 寸法d(mm)35 寸法r(mm)1.5(最小) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)21 係数(アキシアル)Y1=2.48、Y2=3.84、Y0=2.60 基本定格荷重Cr(kN)25.1 基本定格荷重Cor(kN)7.95 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7600 許容回転速度(min-1) 油潤滑9300 疲労限荷重Cu(kN)0.49 定数e0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする