内径d(Φmm)40外径D(Φmm)90幅B(mm)23面取寸法r(mm)1.5参考質量(g)715質量(kg)0.715タイプ円筒穴寸法d(mm)40寸法r(mm)1.5(最小)寸法D(mm)90寸法B(mm)23係数(アキシアル)Y1=2.57、Y2=3.98、Y0=2.69基本定格荷重Cr(kN)29.6基本定格荷重Cor(kN)9.8RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) グリース潤滑6900許容回転速度(min-1) 油潤滑8400疲労限荷重Cu(kN)0.61定数e0.25