自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728218 品番 1309
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
内径d(Φmm)45 外径D(Φmm)100 幅B(mm)25 面取寸法r(mm)1.5 参考質量(g)957 質量(kg)0.957 タイプ円筒穴 寸法d(mm)45 寸法r(mm)1.5(最小) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)25 係数(アキシアル)Y1=2.56、Y2=3.95、Y0=2.68 基本定格荷重Cr(kN)38.1 基本定格荷重Cor(kN)12.9 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6100 許容回転速度(min-1) 油潤滑7500 疲労限荷重Cu(kN)0.8 定数e0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする