自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728227 品番 1310
参考基準価格(税別)¥9,930 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
内径d(Φmm)50 外径D(Φmm)110 幅B(mm)27 面取寸法r(mm)2 参考質量(g)1210 質量(kg)1.21 タイプ円筒穴 寸法d(mm)50 寸法r(mm)2(最小) 寸法D(mm)110 寸法B(mm)27 係数(アキシアル)Y1=2.70、Y2=4.17、Y0=2.83 基本定格荷重Cr(kN)43.4 基本定格荷重Cor(kN)14.2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5600 許容回転速度(min-1) 油潤滑6800 疲労限荷重Cu(kN)0.89 定数e0.23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする