自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728236 品番 1311
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)120 幅B(mm)29 面取寸法r(mm)2 参考質量(g)1580 質量(kg)1.58 タイプ円筒穴 寸法d(mm)55 寸法r(mm)2(最小) 寸法D(mm)120 寸法B(mm)29 係数(アキシアル)Y1=2.70、Y2=4.18、Y0=2.83 基本定格荷重Cr(kN)51.3 基本定格荷重Cor(kN)18.1 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000 許容回転速度(min-1) 油潤滑6200 疲労限荷重Cu(kN)1.1 定数e0.23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする