自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728245 品番 1312
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)130 幅B(mm)31 面取寸法r(mm)2.1 参考質量(g)1960 質量(kg)1.96 タイプ円筒穴 寸法d(mm)60 寸法r(mm)2.1(最小) 寸法D(mm)130 寸法B(mm)31 係数(アキシアル)Y1=2.91、Y2=4.50、Y0=3.05 基本定格荷重Cr(kN)57.1 基本定格荷重Cor(kN)20.8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4500 許容回転速度(min-1) 油潤滑5500 疲労限荷重Cu(kN)1.3 定数e0.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする