SMC
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・ねじの種類
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
NPT3/8
ねじの種類
NPT
注文コード
56728253
品番
SV3200-5W2U-03N
参考基準価格(税別)
¥16,670
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
NPT3/8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPT
使用流体
空気
CADデータダウンロード