自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728254 品番 1313
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)140 幅B(mm)33 面取寸法r(mm)2.1 参考質量(g)2450 質量(kg)2.45 タイプ円筒穴 寸法d(mm)65 寸法r(mm)2.1(最小) 寸法D(mm)140 寸法B(mm)33 係数(アキシアル)Y1=2.73、Y2=4.23、Y0=2.86 基本定格荷重Cr(kN)61.7 基本定格荷重Cor(kN)22.9 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4300 許容回転速度(min-1) 油潤滑5200 疲労限荷重Cu(kN)1.4 定数e0.23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする