自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728263 品番 1314
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)150 幅B(mm)35 面取寸法r(mm)2.1 参考質量(g)2990 質量(kg)2.99 タイプ円筒穴 寸法d(mm)70 寸法r(mm)2.1(最小) 寸法D(mm)150 寸法B(mm)35 係数(アキシアル)Y1=2.84、Y2=4.40、Y0=2.98 基本定格荷重Cr(kN)74 基本定格荷重Cor(kN)27.6 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000 許容回転速度(min-1) 油潤滑4900 疲労限荷重Cu(kN)1.65 定数e0.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする