自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728288 品番 1316
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
内径d(Φmm)80 外径D(Φmm)170 幅B(mm)39 面取寸法r(mm)2.1 参考質量(g)4180 質量(kg)4.18 タイプ円筒穴 寸法d(mm)80 寸法r(mm)2.1(最小) 寸法D(mm)170 寸法B(mm)39 係数(アキシアル)Y1=2.90、Y2=4.49、Y0=3.04 基本定格荷重Cr(kN)88.1 基本定格荷重Cor(kN)32.9 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3500 許容回転速度(min-1) 油潤滑4300 疲労限荷重Cu(kN)1.85 定数e0.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする