自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728297 品番 1317
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
内径d(Φmm)85 外径D(Φmm)180 幅B(mm)41 面取寸法r(mm)3 参考質量(g)4980 質量(kg)4.98 タイプ円筒穴 寸法d(mm)85 寸法r(mm)3(最小) 寸法D(mm)180 寸法B(mm)41 係数(アキシアル)Y1=2.93、Y2=4.53、Y0=3.07 基本定格荷重Cr(kN)97.3 基本定格荷重Cor(kN)37.8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3300 許容回転速度(min-1) 油潤滑4000 疲労限荷重Cu(kN)2.05 定数e0.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする