自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728306 品番 1318
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
内径d(Φmm)90 外径D(Φmm)190 幅B(mm)43 面取寸法r(mm)3 参考質量(g)5800 質量(kg)5.8 タイプ円筒穴 寸法d(mm)90 寸法r(mm)3(最小) 寸法D(mm)190 寸法B(mm)43 係数(アキシアル)Y1=2.81、Y2=4.35、Y0=2.94 基本定格荷重Cr(kN)116 基本定格荷重Cor(kN)44.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3100 許容回転速度(min-1) 油潤滑3800 疲労限荷重Cu(kN)2.35 定数e0.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする