自動調心玉軸受 2200番台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728315 品番 2201
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)32 幅B(mm)14 面取寸法r(mm)0.3 参考質量(g)53 質量(kg)0.053 タイプ円筒穴 寸法d(mm)12 寸法r(mm)0.6(最小) 寸法D(mm)32 寸法B(mm)14 係数(アキシアル)Y1=1.18、Y2=1.83、Y0=1.24 基本定格荷重Cr(kN)7.65 基本定格荷重Cor(kN)1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑21000 許容回転速度(min-1) 油潤滑26000 疲労限荷重Cu(kN)0.11 定数e0.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする