曜日別特売
SV3200R-5W2U-03 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC 56728323

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
注文コード
56728323
品番
SV3200R-5W2U-03
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4

切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする