自動調心玉軸受 2300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728367 品番 2308
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)90 幅B(mm)33 面取寸法r(mm)1.5 参考質量(g)925 質量(kg)0.925 タイプ円筒穴 寸法d(mm)40 寸法r(mm)1.5(最小) 寸法D(mm)90 寸法B(mm)33 係数(アキシアル)Y1=1.47、Y2=2.27、Y0=1.54 基本定格荷重Cr(kN)44.9 基本定格荷重Cor(kN)13.4 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状自動調心玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6200 許容回転速度(min-1) 油潤滑8600 疲労限荷重Cu(kN)0.85 定数e0.43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする