自動調心玉軸受 2300番台

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728403 品番 2312
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)130 幅B(mm)46 面取寸法r(mm)2.1 参考質量(g)2600 質量(kg)2.6 タイプ円筒穴 寸法d(mm)60 寸法r(mm)2.1(最小) 寸法D(mm)130 寸法B(mm)46 係数(アキシアル)Y1=1.62、Y2=2.51、Y0=1.70 基本定格荷重Cr(kN)87.3 基本定格荷重Cor(kN)28.1 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状自動調心玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4200 許容回転速度(min-1) 油潤滑5800 疲労限荷重Cu(kN)1.8 定数e0.39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする