JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
複列アンギュラ玉軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56728814
品番
5308
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
36.5
面取寸法r(mm)
1.5
参考質量(g)
1050
質量(kg)
1.05
寸法d(mm)
40
寸法r(mm)
1.5(最小)
寸法D(mm)
90
寸法B(mm)
36.5
作用点a(mm)
44.9
基本定格荷重Cr(kN)
78.3
基本定格荷重Cor(kN)
45.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4600
疲労限荷重Cu(kN)
2.35
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方