JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
複列アンギュラ玉軸受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56728823
品番
5309
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
39.7
面取寸法r(mm)
1.5
参考質量(g)
1420
質量(kg)
1.42
寸法d(mm)
45
寸法r(mm)
1.5(最小)
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
39.7
作用点a(mm)
51
基本定格荷重Cr(kN)
93.8
基本定格荷重Cor(kN)
55.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4100
疲労限荷重Cu(kN)
2.9
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方