複列アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728832 品番 5310
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
内径d(Φmm)50 外径D(Φmm)110 幅B(mm)44.4 面取寸法r(mm)2 参考質量(g)1930 質量(kg)1.93 寸法d(mm)50 寸法r(mm)2(最小) 寸法D(mm)110 寸法B(mm)44.4 作用点a(mm)56.6 基本定格荷重Cr(kN)111 基本定格荷重Cor(kN)67 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3600 疲労限荷重Cu(kN)3.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする