JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
複列アンギュラ玉軸受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56728848
品番
5311
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
120
幅B(mm)
49.2
面取寸法r(mm)
2
参考質量(g)
2300
質量(kg)
2.3
寸法d(mm)
55
寸法r(mm)
2(最小)
寸法D(mm)
120
寸法B(mm)
49.2
作用点a(mm)
61.6
基本定格荷重Cr(kN)
138
基本定格荷重Cor(kN)
85.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3300
疲労限荷重Cu(kN)
4.4
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方