JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56728936
品番
6404-1ZZL
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
72
幅B(mm)
19
面取寸法r(mm)
1.1
参考質量(g)
393
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方