JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 開放型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56728963
品番
6407
参考基準価格(税別)
¥8,220
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
25
面取寸法r(mm)
1.5
参考質量(g)
952
質量(kg)
0.952
寸法d(mm)
35
寸法r(mm)
1.5(最小)
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
25
基本定格荷重Cr(kN)
68.8
基本定格荷重Cor(kN)
31
係数fo
12.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
7200
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
8600
疲労限荷重Cu(kN)
2.65
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方