JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 開放型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56728988
品番
6409
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
120
幅B(mm)
29
面取寸法r(mm)
2
参考質量(g)
1530
質量(kg)
1.53
寸法d(mm)
45
寸法r(mm)
2(最小)
寸法D(mm)
120
寸法B(mm)
29
基本定格荷重Cr(kN)
96.5
基本定格荷重Cor(kN)
45.1
係数fo
12.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
6000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
7200
疲労限荷重Cu(kN)
3.9
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方