JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 開放型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56729067
品番
6417
参考基準価格(税別)
¥83,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
210
幅B(mm)
52
面取寸法r(mm)
4
参考質量(g)
8070
質量(kg)
8.07
寸法d(mm)
85
寸法r(mm)
4(最小)
寸法D(mm)
210
寸法B(mm)
52
基本定格荷重Cr(kN)
217
基本定格荷重Cor(kN)
136
係数fo
12.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3300
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
3900
疲労限荷重Cu(kN)
12.2
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方