JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 開放型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56729243
品番
6817
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
13
面取寸法r(mm)
1
参考質量(g)
266
質量(kg)
0.266
寸法d(mm)
85
寸法r(mm)
1(最小)
寸法D(mm)
110
寸法B(mm)
13
基本定格荷重Cr(kN)
23.4
基本定格荷重Cor(kN)
19
係数fo
16.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5600
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
6600
疲労限荷重Cu(kN)
0.98
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方