JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 開放型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56729268
品番
6819
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
95
外径D(Φmm)
120
幅B(mm)
13
面取寸法r(mm)
1
参考質量(g)
297
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方