内径d(Φmm)130
外径D(Φmm)165
幅B(mm)18
面取寸法r(mm)1.1
参考質量(g)939
質量(kg)0.939
寸法d(mm)130
寸法r(mm)1.1(最小)
寸法D(mm)165
寸法B(mm)18
基本定格荷重Cr(kN)46.1
基本定格荷重Cor(kN)41.2
係数fo16.1
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑3600
許容回転速度(min-1) 油潤滑4300
疲労限荷重Cu(kN)1.75