JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 開放型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56729444
品番
6914
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
16
面取寸法r(mm)
1
参考質量(g)
342
質量(kg)
0.342
寸法d(mm)
70
寸法r(mm)
1(最小)
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
16
基本定格荷重Cr(kN)
29.7
基本定格荷重Cor(kN)
21.2
係数fo
16.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
6400
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
7600
疲労限荷重Cu(kN)
1.1
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方